Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gly.-Sicherheits-Manometer 100mm -1 bis 0,6bar MSS -106100 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     6012B-63569960
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     38512
EAN/GTIN:
     4050571505141
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Gly.-Sicherheits-Manometer 100mm -1 bis 0,6bar MSS -106100 GLY ES

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 245,86*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 206,10*
€ 246,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 248,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.