Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gly.-Sicherheits-Manometer 63mm 0-600bar MSS 60063 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     6012B-63569906
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48017
EAN/GTIN:
     4050571505950
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Gly.-Sicherheits-Manometer 63mm 0-600bar MSS 60063 GLY ES

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/4"
* Klasse: 1.6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 173,47*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 143,23*
€ 174,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 180,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.