Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1727/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-63153069
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1727/200-000
EAN/GTIN:
     4055143934589
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1727/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
7-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,156*
€ 255,294*
Frei Haus
ab € 230,442*
€ 263,931*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,293*
€ 265,692*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 235,56*
€ 266,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,562*
€ 280,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,692*
€ 316,17348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,342*
€ 307,42698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,593*
€ 298,20567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,732*
€ 290,04108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,293*
€ 276,42867
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,77431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.