| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62766114 Herst.-Nr.: 3109606 EAN/GTIN: 4046075074283 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K 3109606 Pendelleuchte SL787+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 10W. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Oberfläche Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Elegante Lichtlinie durch profilbündige Opalabdeckung aus PMMA. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC | Nennstrom: | 42..45 mA | Betriebsgerät: | EVG | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,20* | € 307,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,92* | € 307,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,13* | € 310,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|