| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62659673 Herst.-Nr.: 200041532-00 EAN/GTIN: 4015739415328 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Standard Schwarz-Hochglanz HTS 811-0 SH/S Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,30* | € 236,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,66* | € 238,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 235,40* | € 242,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,16* | € 247,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,60* | € 249,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|