Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement E4-MP1-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61839169
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130458
EAN/GTIN:
     k.A.

Signalsäulenelement E4-MP1-100

Anschluss: Klemme, Push-In Technik
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 40 mm
Ausführung: Fußmontage
Kalottenmodule: 5 Stück max.
Modulaufnahme: einseitig
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
134 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,05*
€ 41,60*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,14*
€ 41,79*
€ 4,98*
ab € 34,83*
€ 45,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,82*
€ 47,30*
4 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 37,32*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130442
€ 40,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130443
€ 40,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130444
€ 41,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130445
€ 40,94*
Zubehör
Leuze electronic
50130446
€ 40,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130447
€ 40,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130448
€ 43,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130449
€ 42,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130450
€ 43,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130451
€ 43,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130452
€ 43,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130453
€ 43,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130454
€ 50,08*
Zubehör
Leuze electronic
50142896
€ 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.