Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM
Artikel-Nr.:
     6012B-61579664
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS150200250NM
EAN/GTIN:
     8713574237612
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bohrungsdichtung 89x49x3 AS150200250NM

Bohrungsdichtung 89x49x3, Kunststoff RAL 7035
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Handgriff:
nein
Durchmesser:
80 mm
Durchmesser der Öffnung:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,61*
€ 14,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.