Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obere Sammelschienenkammer PanelSeT SFN NSYTBCN3105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obere Sammelschienenkammer PanelSeT SFN NSYTBCN3105
Artikel-Nr.:
     6012B-61574938
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBCN3105
EAN/GTIN:
     3606486105016

Obere Sammelschienenkammer PanelSeT SFN NSYTBCN3105

Diese Obere Sammelschienenkammer ist ein Stromverteilungszubehör, das auf PanelSeT SFN Standgehäuse aus dekarbonisiertem Stahl aufgesetzt wird. Sie enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Sie hat eine Nennhöhe, -breite und -tiefe von 300 mm, 1000 mm bzw.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 349,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,02*
€ 349,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,64*
€ 352,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.