Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XR-MCCB NZM1 Schubmodul 3polig Höhe=100mm XMR-N13-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMR-N13-04 XR-MCCB NZM1 184723 3polig Schubmodul,Höhe 184723
EATON XMR-N13-04 XR-MCCB NZM1 184723 3polig Schubmodul,Höhe 184723
Artikel-Nr.:
     6012B-61563246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184723
EAN/GTIN:
     4015081787579

XR-MCCB NZM1 Schubmodul 3polig Höhe=100mm XMR-N13-04

XMR-N13-04_XR-MCCB NZM1 3polig Schubmodul, Höhe 100mm, für XR-MCCB-PIFT
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Einbautiefe:
220 mm
Höhe:
95 mm
Breite:
559 mm
Tiefe:
249 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 220,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,85*
€ 220,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,91*
€ 220,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 226,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,58*
€ 240,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.