Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel (Heben) NSYSFELB (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlagwinkel (Heben) NSYSFELB (VE4)
Anschlagwinkel (Heben) NSYSFELB (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-61559396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFELB
EAN/GTIN:
     3606485131559
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Anschlagwinkel (Heben) NSYSFELB (VE4)

Satz mit 4 Hebebügeln für Spacial SF/SFHD/SFM, Prisma PH. H60 x B100 x T49 mm. Montage auf der Gehäuseoberseite, stirnseitig im Rahmenprofil. Dauerhafte zulässige Belastung 500 kg. Befestigung mit Schrauben Typ M12. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Verpackungseinheit 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportöse
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,36*
€ 24,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,39*
€ 24,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,09*
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 25,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,70*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.