| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61552338 Herst.-Nr.: 2CPX062664R9999 EAN/GTIN: 4011617626640 |
| |
|
| | |
| Halteblech zu MS327 ZW252 Montagetraverse für Sammelschienen-Module, Sammelschienenmittenabstand 60mm, für Sammelschienenhalter ZX151 zur zusätzlichen Abstützung, passend für M(B)S327. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 225 mm | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 7,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,03* | € 7,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,46* | € 8,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,48* | € 8,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,69* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|