Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61550917 Herst.-Nr.: NSYPMM3672 EAN/GTIN: 3606480189432 |
|
|
| | |
| Montageplatte 320x680 NSYPMM3672 Thalassa PLS Metall-Montageplatte. Für Kartons H360 x B720 mm. Vielseitige Anwendung. Montageort an den hinteren Einsätzen (Befestigung mit Schraube Typ M6). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Höhe: | 360 mm | Breite: | 720 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,85* | € 32,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,82* | € 32,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,40* | € 33,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,52* | € 33,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,91* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|