Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 10pol. 16A/500V CSHM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012B-61251080
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHM 10
EAN/GTIN:
     8015747054003
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Stifteinsatz 10pol. 16A/500V CSHM 10

Die ILME Artikelnummer CSHM 10 definiert den Artikel Stifteinsatz, Gr.57.27, 10P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CSH ist mit der patentierten ILME-Schnellanschlusstechnik SQUICH® ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. Neben der Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zur traditionellen Schraubanschlusstechnik sind die Käfigzugfedern der SQUICH®-Technik absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,82*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,83*
7 Tage
47
€ 6,95*
ab € 5,52*
€ 7,94*
4 Tage
22
€ 6,50*
ab € 5,73*
€ 8,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
CSHF10
ab € 5,20*
Zubehör
Ilme
TCHI10
ab € 6,55*
Zubehör
Ilme
TMAO10.25
ab € 3,352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.