Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P6h IP54 FW713506CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P6h IP54 FW713506CC
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P6h IP54 FW713506CC
Artikel-Nr.:
     6012B-61165022
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713506CC
EAN/GTIN:
     4015609049653
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A5P6h IP54 FW713506CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,22*
€ 123,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,14*
€ 124,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 129,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,88*
€ 133,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,05*
€ 153,5695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,77*
€ 150,8563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,16*
€ 141,8004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,16*
€ 135,8504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,73*
€ 122,2487
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.