| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61160108 Herst.-Nr.: 12155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aktionspaket AMAXX + Dartpfeile 12155 AMAXX® Steckdosenkombination 920058 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V 2 Schutzkontakt® 16 A, 230 V 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A (Doepke) 1 LS 16 A, 3 p, C (Doepke) 2 LS 16 A, 1 p, C (Doepke) für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² Vorsicherung max. 63 A InA 29 A RDF 0,9 Gehäusegröße 260 x 225 mm (H X B) Aktionspaket bestehend aus einer AMAXX® Steckdosen- kombination sowie einer MENNEKES Dartbox inkl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,74* | € 430,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,95* | € 430,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,39* | € 434,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|