Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61156565 Herst.-Nr.: 187 EAN/GTIN: 4024941001878 |
| |
|
| | |
| Montagerahmen 187 Montagerahmen Technische Kennfarbe: grau RAL 7035 Gehäusematerial: Polyamid Gerätehöhe: 70 mm, Gerätebreite: 70 mm, Gerätetiefe: 12 mm Flanschmaß vertikal: 70 mm, Flanschmaß horizontal: 70 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | CEE alle Stromstärken | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 4,19* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,35* | € 4,88* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 5,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,57* | € 5,28* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,16* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|