Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75377240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75377240
Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75377240
Artikel-Nr.:
     6012B-61151847
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P75377240
EAN/GTIN:
     4015609606658

Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75377240

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M40 Gewindebohrung
und Querverriegelungsbügel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
93,5 mm
Höhe:
81,5 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 27,35*
1
€ 5,46*
ab € 22,32*
€ 30,51*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 31,01*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,73*
€ 31,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,21*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.