Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719824
Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719824
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61151748
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P719824
EAN/GTIN:
     4015609611263

Kupplungsgehäuse B24 81,5mm hoch P719824

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81mm
für Flachleitung
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 39,78*
€ 47,52*
1
€ 5,46*
ab € 39,85*
€ 52,48*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 40,16*
€ 53,15*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 53,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,79*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.