|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61079361 Herst.-Nr.: SCN-TS1UP06.01 EAN/GTIN: 4251916113810 |
|
|
|  |  |
 | KNX Raumtemperatursensor 55, Schwarz matt SCN-TS1UP06.01 KNX Raumtemperatursensor 55, Schwarz matt. Ausführung mit Temperatursensor. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A 550 oder Merten M-Pure. Min/Max Grenzwerte einstellbar. Frost-/Hitzealarm. Min/Max Wertespeicher. Temperatursensor. Messbereich -10 +50 °C. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Temperatursensor | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 71,79* | € 91,93* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 71,88* | € 92,05* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,98* | € 94,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|