Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG
Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG
Artikel-Nr.:
     6012B-61076733
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1603
EAN/GTIN:
     4011395254172
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Raumaussensensor mit Raumnummer KNX TSN/U.2.1-CG

Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Chipkarte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,58*
€ 337,81*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 283,81*
€ 338,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,91*
€ 341,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,74*
€ 366,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,87*
€ 398,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.