|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61071783 Herst.-Nr.: VW3A3530D EAN/GTIN: 3606481007223 |
|
|
|  |  |
 | Altivar Atv Dpac Modul Für Eae VW3A3530D Weitere Informationen:  |  | Programmspeichererweiterung möglich: | ja | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 199,02* | € 242,56* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 198,82* | € 243,18* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 203,32* | € 248,91* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,16* | € 249,83* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 208,76* | € 255,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|