Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF
KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF
Artikel-Nr.:
     6012B-61061036
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     USB2130RF
EAN/GTIN:
     4011377144231
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF

Bestimmungsgemäßer Gebrauch PC-Schnittstelle zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten USB-Stick zum Ankoppeln an PC mit Windows-basierendem Betriebssystem Produkteigenschaften Inbetriebnahme, Programmierung, Visualisierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Ausführung:
USB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 180,11*
€ 216,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,81*
€ 217,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,40*
€ 218,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,44*
€ 218,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 223,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.