Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel 45° für C-Gitterinne MW 45 SL10FTKLGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagewinkel 45° für C-Gitterinne MW 45 SL10FTKLGR
Montagewinkel 45° für C-Gitterinne MW 45 SL10FTKLGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60956828
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6479413
EAN/GTIN:
     4012195238980
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Montagewinkel 45° für C-Gitterinne MW 45 SL10FTKLGR

Montagewinkel 45° vertikal für C-Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.024,56*
€ 1.128,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.040,31*
€ 1.138,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.138,72*
€ 1.355,0768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.121,71*
€ 1.334,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.081,69*
€ 1.287,2111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.057,76*
€ 1.258,7344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.040,31*
€ 1.237,9689
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,8062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.