|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60188324 Herst.-Nr.: KEM34S04G4LMF EAN/GTIN: 3250611140634 |
|
|
|  |  |
 | L-Element. Horizontal KEM34S04G4LMF unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36 1,25m+Winkel.Schienenelement als L-Formteil mit Wahlwinkel, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. L-Formteil bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Flexibel: | nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 400 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Länge: | 1,25 m | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 738,09* | € 826,16* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 738,98* | € 826,71* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 744,00* | € 834,22* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 749,65* | € 836,36* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 774,91* | € 862,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|