Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUFELD ZS SFG-BO STRIEBEL FB 9407619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINBAUFELD ZS SFG-BO STRIEBEL FB 9407619
Artikel-Nr.:
     6012B-60182961
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     9407619
EAN/GTIN:
     9008507110001

EINBAUFELD ZS SFG-BO STRIEBEL FB 9407619

Nachrüstfeld -zur Montage in Leergehäusen mit HP-Montageplatte -zum nachträglichen Einbau in Zähleranschlusssäulen -Schutzart IP 20C im eingebauten Zustand. Eigenschaften: -Einbaufeld 300, 2-reihig mit 2 Hutschienen (24TE) unbestückt -Abmessungen HxBxT: 340x250x140 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 96,27*
€ 122,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,12*
€ 122,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 127,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.