|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60182023 Herst.-Nr.: 502117 EAN/GTIN: 9010653071976 |
|
|
|  |  |
 | Zählerplatzabdeckung BKE-I m. 2xBlindfel. ZSD-ZW2L Systemzubehör für den Zählerplatz eHZ Zählerplatzabdeckung BKE-I mit 2x Blindfeldern zur Aufnahme von ein oder zwei eHZ-Anschlusskassetten (BKE-I). Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 21,34* | € 29,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,13* | € 41,93* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 32,34* | € 43,56* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 41,05* | € 54,03* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 46,00* | € 60,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|