Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter-Set für Router ZSD-GH2-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60182014
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     502129
EAN/GTIN:
     9010653071952

Gerätehalter-Set für Router ZSD-GH2-SET

Systemzubehör für das Kommunikationsfeld
Gerätehalter-Set für Router (zwei Halter je Set)
Je Router werden zwei Gerätehalter benötigt (rechts/links)
Die Halter können entsprechend der Router Abmessungen angepasst werden
Verkehrsweiß RAL 9016.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,45*
€ 4,98*
ab € 8,40*
€ 12,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,54*
€ 13,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 15,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.