Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule Baureihe 135 rd m.MP ZAL135P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Verteilersäule rund ZAL135P m.Mpl 550x290mm Stecktür 1350x360mm
Hager Verteilersäule rund ZAL135P m.Mpl 550x290mm Stecktür 1350x360mm
Artikel-Nr.:
     6012B-60168562
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL135P
EAN/GTIN:
     3250611070498
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Industrierost
Leergehäuse
Standschrank

Verteilersäule Baureihe 135 rd m.MP ZAL135P

Verteilersäule Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm.Verteilersäule rund, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Selbstverlöschende Montageplatte aus Kunststoff, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung möglich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 477,03*
€ 539,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,59*
€ 539,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,55*
€ 544,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,54*
€ 544,49*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 499,22*
€ 562,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,49*
€ 647,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95000
€ 43,03*
Zubehör
Hager
ZAY79348
€ 95,16*
Zubehör
Hager
ZAY50994
€ 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.