|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60150335 Herst.-Nr.: 2CPX041641R9999 EAN/GTIN: 4011617416418 |
|
|
|  |  |
 | Montageplatten-Modul Bausatz MBM113K Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Montageplatte, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 82 mm bis 82 mm, nutzbare Breite von 200 mm, nutzbare Höhe von 416 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Mit Montageplatte: | ja | Mit Tragschiene: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Einbautiefe: | 120 mm | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 53,78* | € 67,77* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 54,41* | € 68,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,35* | € 69,66* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 55,66* | € 70,03* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,03* | € 71,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|