Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 6x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 6x55
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 6x55
Artikel-Nr.:
     6012B-58852725
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/01 6x55
EAN/GTIN:
     4001796136740
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 6x55

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,41*
€ 13,17*
€ 5,46*
ab € 9,79*
€ 13,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,15*
€ 15,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.