| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58796782 Herst.-Nr.: 5NA54900XG08 EAN/GTIN: 4050737794259 |
|
|
| | |
| Abdeckung 5NA54900XG08 Abdeckung Litepole Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Höhe/Tiefe: | 500 mm | Durchmesser: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,51* | € 123,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,38* | € 126,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,77* | € 131,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,61* | € 131,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,16* | € 139,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|