| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58787764 Herst.-Nr.: 99221.013.6 EAN/GTIN: 4010319734882 |
| |
|
| | |
| Ziffer 60mm 6 99221.013.6 Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Ziffer | Ausführung: | 6 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,78* | € 4,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 4,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,15* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|