Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Wegeleuchte 60cm PRDX27800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Solar-Wegeleuchte 60cm PRDX27800
LED-Solar-Wegeleuchte 60cm PRDX27800
Produktbild Ansicht oben
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-58724013
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     PRDX27800
EAN/GTIN:
     4897106860555
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Solar-Wegeleuchte 60cm PRDX27800

SOLARWEGELEUCHTE mit warmweißem Licht, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare Akkus speichert. Diese hochwertige Wegeleuchte ist bestens für die Verwendung im Garten oder anderen Außenbereichen geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 233,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,38*
€ 233,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 240,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produx
27802
ab € 127,97*
Ähnlich
Produx
27798
ab € 121,05*
Ähnlich
Produx
27799
ab € 113,19*
Ähnlich
Produx
27801
ab € 220,81*
Ähnlich
Produx
27795
ab € 195,58*
Ähnlich
Produx
27794
ab € 158,39*
Ähnlich
Produx
27797
ab € 175,87*
Ähnlich
Produx
27796
ab € 151,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.