Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauklammern schwarz STRL-Z 104 schw VE2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anbauklammern schwarz STRL-Z 104 schw VE2
Anbauklammern schwarz STRL-Z 104 schw VE2
Artikel-Nr.:
     6012B-58366337
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667780
EAN/GTIN:
     4043544771261

Anbauklammern schwarz STRL-Z 104 schw VE2

Anbauklammern (2 Stück), Material: Stahlblech, Montageabstand: 2000 mm, Befestigung in Profilnut

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 10 x 6 x 12 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,94*
€ 28,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 28,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,58*
€ 31,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.