| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58056107 Herst.-Nr.: EZ 13 EAN/GTIN: 4008962703317 |
| |
|
| | |
| Insektenvernichter 1x13W EZ 13 EcoZap Fluginsektenvernichter im Aluminium-Gehäuse, Hochleistungsspannungsgitter, energiesparende EcoLite UV-Lampe (13 W), mit tiefer Auffangschale, Wand- und Deckenmontage oder als Tischgerät, mit EIN/AUS Schalter, abnehmbares Stromkabel, Maße (HxBxT): 279x290x118 mm, 230 V ~ Weitere Informationen: | | Max. Wirkungsbereich: | 40 m² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,35* | € 64,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,31* | € 64,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,24* | € 65,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,00* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|