Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen EVPS 12 RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichsstopfen EVPS 12 RAL 9005
Druckausgleichsstopfen EVPS 12 RAL 9005
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57455041
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102370
EAN/GTIN:
     4007685061216
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m12 pvc

Druckausgleichsstopfen EVPS 12 RAL 9005

VentPLUG-Produkte werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverschraubung mit einem zusätzlichen Druckausgleichselement zur Belüftung des Gehäuses benötigt wird. Der Luftdurchlass bei 70mbar beträgt: 22l/h
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,801*
€ 2,501*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8136*
€ 2,8136*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,8137*
€ 2,8137*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,063*
€ 2,833*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0725*
€ 2,8525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,833*
€ 3,37127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,703*
€ 3,21657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,063*
€ 2,45497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061780
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.