Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm-Superlight ws alu 1m 1280047960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm-Superlight ws alu 1m 1280047960
Wandarm-Superlight ws alu 1m 1280047960
Artikel-Nr.:
     6012B-56996359
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280047960
EAN/GTIN:
     4022644027324
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Wandarm-Superlight ws alu 1m 1280047960

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zur Beleuchtung von Werbeflächen, Schildern und Fassaden, Kabelführung innenliegend, max. Belastung 8,0 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,73*
€ 171,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,92*
€ 172,71*
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 174,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 181,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,75*
€ 185,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1280047940
ab € 144,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.