Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D3S PK32d-5 42V 35W 17224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Xenon D3S PK32d-5 42V 35W 17224
Autolampe Xenon D3S PK32d-5 42V 35W 17224
Artikel-Nr.:
     6012B-56873670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17224
EAN/GTIN:
     4034451172241
Suchbegriffe:
Lampe
Leuchtmittel
Fahrzeuglampe

Autolampe Xenon D3S PK32d-5 42V 35W 17224

Faltschachtel, XENARC ORIGINAL D3S, 66340 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
42 V
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,85*
€ 109,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,72*
€ 110,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 114,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,55*
€ 140,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.