Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AA ENERGY 4106 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie AA ENERGY 4106 (VE50)
Batterie AA ENERGY 4106 (VE50)
Artikel-Nr.:
     6012B-56771709
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106229395
EAN/GTIN:
     4008496997138
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Batterie AA ENERGY 4106 (VE50)

VARTA ENERGY ist das Basissortiment von VARTA und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ENERGY liefert Energie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Radios und Wanduhren.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
624
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,17*
€ 5,46*
ab € 11,94*
€ 17,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,56*
€ 19,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.