Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9V Block X-Power 5015711 Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 5015711 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali
Ansmann 5015711 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali
Ansmann 5015711 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 6LR61 Alkali
Artikel-Nr.:
     6012B-56762907
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015711
EAN/GTIN:
     4013674003990
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Batterie 9V Block X-Power 5015711 Bu

Anwendung: Digitalkameras, Spielzeuge, MP3-Player, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9 V
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
26,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Breite:
17,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
10
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,79*
1
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,88*
1
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,11*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015643
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.