Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 6 V für 6000 R / N MN11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie 6 V für 6000 R / N MN11
Batterie 6 V für 6000 R / N MN11
Artikel-Nr.:
     6012B-56758281
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32043
EAN/GTIN:
     4015162320435
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

Batterie 6 V für 6000 R / N MN11

6 Volt alkalische Batterie Typ 11A / MN11 / L1016 / A11, für Handsender, Garagentoröffner, Fernbedienungen z.B. 6000N, 6000R, 8006RC, 8009RC. Abmessungen: D 10 x 16mm. Bestelleinheit/Preiseinheit =1 Stk. (Blister), VE=10 Stk. (Karton).
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
33 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
15,5 mm
Höhe inkl. Pole:
16,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,37*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 1,58*
€ 2,39*
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.