|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-56705686 Herst.-Nr.: GHQ3280012R0001 EAN/GTIN: 4013232732508 |
|
|
|  |  |
 | Schärfungs-Bus-Modul L840/B Zur Anschaltung von Scharfschalteinrichtungen an L208/L840. 5 Eingänge, 3 Ausgänge zum Anschluss aller Überwachungsgeräte einer Tür. Bis zu 1 Modul je L208, 4 Module je L240 und bis zu 8 Module je L840. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Busmodul | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 153,51* | € 182,82* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 154,30* | € 183,42* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,35* | € 190,30* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 176,10* | € 209,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 176,58* | € 209,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|