Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B32 30mm QVB 714132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B32 30mm QVB 714132
Anbaugehäuse B32 30mm QVB 714132
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56537817
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714132
EAN/GTIN:
     4015609030736
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B32 30mm QVB 714132

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 30mm
mit Querverriegelungsbügeln aus verzinktem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihen B32, BA12, BB64, D80, DD144 und 2-mal MOB16
Montageausschnitt 84x70mm
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 22,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 25,21*
1
€ 5,00*
ab € 18,59*
€ 25,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,11*
€ 29,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.