Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Hülse; isoliert; 2,5mm2; 10mm; verzinnt; für Leitungen
Kabelschuh: Hülse; isoliert; 2,5mm2; 10mm; verzinnt; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012B-56228658
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-246
EAN/GTIN:
     4044918051101
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm²
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 2,5 mm² 216-246

Aderendhülse
Hülse für 2,5 mm² / AWG 14
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90
blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
17 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0293*
€ 0,0386*
1000
€ 5,46*
ab € 0,03637*
€ 0,04737*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03699*
€ 0,04809*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,03689*
€ 0,04829*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04829*
€ 0,05747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04569*
€ 0,05437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04099*
€ 0,04878
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03689*
€ 0,0439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.