Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene Alu 19x1,9/1m AM000050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene Alu 19x1,9/1m AM000050
Profilschiene Alu 19x1,9/1m AM000050
Artikel-Nr.:
     6012B-55987107
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     AM000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil

Profilschiene Alu 19x1,9/1m AM000050

Zubehör Magnetisch, Abdeckung, C-Profil, 19x1000x19mm, Geeignet für Magnetband 10mm, Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Schlitzbreite:
10 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,78*
€ 15,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 16,05*
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 16,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,87*
€ 18,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.