Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kanal m.Deckel,Stahl LUK 60.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS-Kanal m.Deckel,Stahl LUK 60.100
LS-Kanal m.Deckel,Stahl LUK 60.100
Artikel-Nr.:
     6012B-55967929
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUK 60.100
EAN/GTIN:
     4013339700202

LS-Kanal m.Deckel,Stahl LUK 60.100

Leitungsschutzkanal, ungelocht, mit aufrastbarem Deckel, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5582 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 33,56*
4
€ 18,00*
ab € 30,8168*
€ 40,5068*
1
€ 5,46*
ab € 46,04*
€ 60,32*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 61,56*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 55,01*
€ 70,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,08*
€ 66,7352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 23,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.