|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-55461957 Herst.-Nr.: BIC0086 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Induktiver Koppler BIC 1B1-IT1A#BIC0086 Weitere Informationen:  |  | Länge des Sensors: | 85 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | SIL nach IEC 61508: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,62* | € 498,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 429,00* | € 502,20* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 436,58* | € 506,41* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 526,71* | € 596,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|