Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Relais elektr.Entkopplung TR-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Relais elektr.Entkopplung TR-S
Trenn-Relais elektr.Entkopplung TR-S
Artikel-Nr.:
     6012B-55365568
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     TR-S
EAN/GTIN:
     4011377737204

Trenn-Relais elektr.Entkopplung TR-S

Sollen mehr als ein Jalousiemotor an einen Jalousieeinsatz oder mechanischen Jalousietaster angeschlossen werden, ist für je zwei Antriebe ein Trenn-Relais zur elektrischen Entkopplung erforderlich! Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz Ansteuerung: AC 230 V ~, 50 Hz Schaltleistung: 4 A, AC 230 V ~ cos ? = 0,8 ind. Einschaltdauer ED: 100 %
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Zentraleingang:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,63*
€ 62,07*
€ 5,46*
ab € 49,06*
€ 62,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,44*
€ 63,91*
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 50,32*
€ 64,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,81*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
TR-SREG
ab € 48,84*
Ähnlich
Jung
TR-SUP
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.