| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55211222 Herst.-Nr.: 3TY75611N EAN/GTIN: 4011209082298 |
| | |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 3TL8 3TY7561-1N Hilfsschalterblock für 3TL6 und 3TL8 oben, 2S+20E Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,60* | € 31,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,55* | € 34,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,78* | € 35,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,26* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|