| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55210963 Herst.-Nr.: 85053 EAN/GTIN: 4048879080729 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 85053 Nach EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, Temperaturbereich 0...+60, schnappbar auf Tragschiene (TH35) nach EN 60715 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 90..265 V | Leistungsabgabe: | 120 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wandmontage möglich: | nein | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 110 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,07* | € 287,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,43* | € 292,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,59* | € 295,39* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,26* | € 313,73* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,74* | € 323,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|